Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte, grün Breite = 1000 mm, Höhe = 12 mm | TM0986


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmatte, grün Breite = 1000 mm, Höhe = 12 mm | TM0986
Bodenmatte, grün Breite = 1000 mm, Höhe = 12 mm | TM0986
Artikel-Nr.:
     261-TM0986
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     96201
EAN/GTIN:
     4250619606117
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Bodenmatte, grün Breite = 1000 mm, Höhe = 12 mm | TM0986

Bodenmatte
Material: Weich-PVC
Breite = 1000 mm
Farbe: grün
Höhe = 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Weich-PVC
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
12
Ausführung:
Maßzuschnitt
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Verkaufseinheit:
m
Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, bädermatten, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 129,36*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 137,31*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 137,31*
€ 163,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 134,92*
€ 160,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 129,26*
€ 153,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 125,43*
€ 149,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 108,39*
€ 128,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96401
ab € 99,64*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96701
ab € 105,45*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96501
ab € 100,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96404
ab € 56,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96704
ab € 57,08*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96204
ab € 57,27*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96504
ab € 56,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96408
ab € 75,53*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96708
ab € 75,62*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96208
ab € 75,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
96508
ab € 75,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.