Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierter Vinyl Industriebelag B x L= 910 x 22800 mm | TM0386


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminierter Vinyl Industriebelag B x L= 910 x 22800 mm | TM0386
Laminierter Vinyl Industriebelag B x L= 910 x 22800 mm | TM0386
Artikel-Nr.:
     261-TM0386
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     479R3675YB
EAN/GTIN:
     662641701779
Suchbegriffe:
Werkbankmatte
Schmutzfangmatte
Wabenschutzfangmatte
Bodenplattensystem
Laminierter Vinyl Industriebelag B x L= 910 x 22800 mm | TM0386

Laminierter Vinyl Industriebelag, Rautenprofil mit Warnstreifen B x L= 910 x 22800 mm 14 mm hoch, schwarz/gelb Gewicht= 6,5 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Farbe:
Schwarz/Gelb
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Höhe mm:
14
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
14
Oberfläche:
Rautenprofil
Beanspruchung:
Sehr hoch
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
910
LxB mm:
22800 x 910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.129,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,98*
€ 2.859,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.366,42*
€ 2.816,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,85*
€ 2.673,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,77*
€ 2.595,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,42*
€ 2.534,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
479R4875YB
ab € 2.813,16*
Ähnlich
Notrax
479S0035YB
ab € 140,62*
Ähnlich
Notrax
479S0023YB
ab € 54,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.