Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logomatte Standard B x L = 1800 x 1200 | TM0236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logomatte Standard B x L = 1800 x 1200 | TM0236
Logomatte Standard B x L = 1800 x 1200 | TM0236
Artikel-Nr.:
     261-TM0236
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     193S0046WH
EAN/GTIN:
     662641847248
Suchbegriffe:
Logomatten
Werbematten
logomatten
Logomatte Standard B x L = 1800 x 1200 | TM0236

Nicht waschbare / Standard (6 mm) Logomatte L x B = 1800 x 1200
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Wählbar
Produkttyp:
Logomatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
6
Ausführung:
Standard
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1200
Länge mm:
1800
LxB mm:
1800 x 1200
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite Safety Group
Designerkosten
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.