Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte 9 mm für Innenberei hoch, dunkelblau Breite 910 mm | TM0170


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte 9 mm für Innenberei hoch, dunkelblau Breite 910 mm | TM0170
Schmutzfangmatte 9 mm für Innenberei hoch, dunkelblau Breite 910 mm | TM0170
Artikel-Nr.:
     261-TM0170
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31064
EAN/GTIN:
     4260061892808
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte 9 mm für Innenberei hoch, dunkelblau Breite 910 mm | TM0170

Schmutzfangmatte 9 mm hoch für Innenbereich Farbe dunkelblau Maßzuschnitt Breite = 910 mm 1 lfdm = 1 m
Weitere Informationen:
Material:
Olefin
Produkttyp:
Schmutzfangmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Länge mm:
1000
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Sehr hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
m
Breite mm:
910
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte olefin, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 33,77*
€ 44,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,79*
ab € 34,02*
€ 45,62*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 46,07*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 48,30*
Lager 261
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 64,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,61*
€ 76,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,37*
€ 75,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,04*
€ 72,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,35*
€ 70,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,39*
€ 68,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,19*
€ 58,54
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 42,41*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 42,52*
Ähnlich
Miltex
31071
ab € 42,38*
Ähnlich
Miltex
31073
ab € 42,49*
Ähnlich
Miltex
31082
ab € 63,68*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 63,28*
Ähnlich
Miltex
31083
ab € 63,61*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 33,87*
Ähnlich
Miltex
31061
ab € 32,53*
Ähnlich
Miltex
31063
ab € 33,87*
Ähnlich
Miltex
31084
ab € 63,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.