Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logomatte B x L 850 x 1150 mm | TM0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logomatte B x L 850 x 1150 mm | TM0100
Logomatte B x L 850 x 1150 mm | TM0100
Artikel-Nr.:
     261-TM0100
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     190S0034WH
EAN/GTIN:
     662641778559
Suchbegriffe:
Logomatten
Werbematten
logomatten
Logomatte B x L 850 x 1150 mm | TM0100

Logomatte aus Polyamid B x L 850 x 1150 mm 10,5 mm hoch Gewicht= 4,3 kg/m² Bitte beachten: 1-malige Reprokosten pro Motiv 50
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Wählbar
Produkttyp:
Logomatte
Einsatzbereich:
Innen
Höhe mm:
8.5
Ausführung:
Waschbar
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Waschbar
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
850
Länge mm:
1150
LxB mm:
1150 x 850
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite Safety Group
Designerkosten
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.