Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logomatte B x L 600 x 850 mm | TM0099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logomatte B x L 600 x 850 mm | TM0099
Logomatte B x L 600 x 850 mm | TM0099
Artikel-Nr.:
     261-TM0099
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     190S0023WH
EAN/GTIN:
     662641778542
Suchbegriffe:
Logomatten
Werbematten
logomatten
Logomatte B x L 600 x 850 mm | TM0099

Logomatte aus Polyamid B x L 600 x 850 mm 10,5 mm hoch Gewicht= 4,3 kg/m² Bitte beachten: 1-malige Reprokosten pro Motiv 50 Euro
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Farbe:
Wählbar
Produkttyp:
Logomatte
Einsatzbereich:
Innen
Höhe mm:
8.5
Ausführung:
Waschbar
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Waschbar
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
600
Länge mm:
850
LxB mm:
850 x 600
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite Safety Group
Designerkosten
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.