Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte, Breitformat, BxH = 450 x 1200 mm, in resedagrün | SS8451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzplatte, Breitformat, BxH = 450 x 1200 mm, in resedagrün | SS8451
Schlitzplatte, Breitformat, BxH = 450 x 1200 mm, in resedagrün | SS8451
Artikel-Nr.:
     261-SS8451
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23053
EAN/GTIN:
     4050049230537
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
schlitzplatte
Schlitzplatte, Breitformat, BxH = 450 x 1200 mm, in resedagrün | SS8451

Schlitzplatte
im Breitformat
BxH = 450 x 1200 mm
Schlitzprägung 50 mm in 22 mm Raster
Rundum 13 mm abgekantet
aus 1,25 mm starkem Stahlblech
in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlitzplatten
Befestigung an:
Wandaufhängung
Höhe mm:
450
Serienname:
Neutrales Plattensystem
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1200
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
24304
ab € 10,32*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 2,02*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 2,03*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 4,902*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 4,912*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 4,912*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 4,902*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 8,535*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 7,86*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 7,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 7,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 11,54*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 11,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.