Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter 6-fach, LxB 140 x 240 mm | SS8235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter 6-fach, LxB 140 x 240 mm | SS8235
Werkzeughalter 6-fach, LxB 140 x 240 mm | SS8235
Artikel-Nr.:
     261-SS8235
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23154
EAN/GTIN:
     4050049231541
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Werkzeughalter 6-fach, LxB 140 x 240 mm | SS8235

Werkzeughalter 6-fach
LxB 140 x 240 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Serienname:
Systemneutral
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
140
Nutztiefe mm:
240
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23153
ab € 7,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23195
ab € 12,508*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.