Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Werkzeugklemme Durchmesser 19 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfache Werkzeugklemme Durchmesser 19 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8222
Einfache Werkzeugklemme Durchmesser 19 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8222
Artikel-Nr.:
     261-SS8222
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23137
EAN/GTIN:
     4050049231374
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme 19mm
werkzeugklemme
adb werkzeugklemme
Einfache Werkzeugklemme Durchmesser 19 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8222

Einfache Werkzeugklemme
Durchmesser 19 mm
1 VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Durchmesser mm:
19
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23134
ab € 10,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23135
ab € 11,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23136
ab € 11,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23133
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.