Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelter Werkzeughaken, senkrecht, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelter Werkzeughaken, senkrecht, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8211
Doppelter Werkzeughaken, senkrecht, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8211
Artikel-Nr.:
     261-SS8211
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23126
EAN/GTIN:
     4050049231268
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
lochplattenhaken
Doppelter Werkzeughaken, senkrecht, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8211

Doppelter Werkzeughaken
senkrechte Ausführung
Länge 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23128
ab € 18,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23125
ab € 15,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23127
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.