Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter mit schrägem Haken, Durchm. 6 mm, L 200 mm, 5 Stück | SS8206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter mit schrägem Haken, Durchm. 6 mm, L 200 mm, 5 Stück | SS8206
Halter mit schrägem Haken, Durchm. 6 mm, L 200 mm, 5 Stück | SS8206
Artikel-Nr.:
     261-SS8206
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23117
EAN/GTIN:
     4050049231176
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)
Halter mit schrägem Haken, Durchm. 6 mm, L 200 mm, 5 Stück | SS8206

Halter mit schrägem Haken
Durchmesser 6 mm
Länge: 200 mm
1 VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
200
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23115
ab € 8,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23116
ab € 7,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23114
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.