Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorn-Einfachhalter, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorn-Einfachhalter, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8200
Dorn-Einfachhalter, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8200
Artikel-Nr.:
     261-SS8200
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23110
EAN/GTIN:
     4050049231107
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)
Dorn-Einfachhalter, Durchm. 6 mm, Länge 50 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8200

Dorn-Einfachhalter
Durchmesser 6 mm
Länge 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23111
ab € 4,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23112
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.