Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0390
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0390
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0390
Artikel-Nr.:
     261-RW0390
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     161768
EAN/GTIN:
     4053357015179
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 125mm 200kg polyuretha...
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0390

Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 125x40 mm Tragkraft 200 kg
Weitere Informationen:
Material:
Elastik
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rillenkugellager
Felgenart:
Aluminium
Bauhöhe mm:
155
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/20
Plattengröße mm:
135x110
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
125
Tragkraft kg:
200
Schraubloch-Ø:
11
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
155105
ab € 30,82*
Ähnlich
Wicke
147556
ab € 28,60*
Ähnlich
Wicke
151224
ab € 25,68*
Ähnlich
Wicke
121870
ab € 42,46*
Ähnlich
Wicke
115868
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.