Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0197


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0197
Bockrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0197
Artikel-Nr.:
     261-RW0197
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120079
EAN/GTIN:
     4053357028650
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
wicke apparaterollen
apparaterolle
Bockrolle Rad Dx B 125x45 mm | RW0197

Bockrolle
Rad Dx B 125x45 mm
Tragfähigkeit 600 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Bockrolle
Tragkraft kg:
600
Bauhöhe mm:
178
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/15
Plattengröße mm:
135x110
Raddurchmesser mm:
125
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 125mm, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 24,30*
€ 33,21*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,64*
€ 39,78*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
142381
ab € 5,65*
Ähnlich
Wicke
120047
ab € 5,96*
Ähnlich
Wicke
143226
ab € 10,45*
Ähnlich
Wicke
120062
ab € 14,89*
Ähnlich
Wicke
120051
ab € 7,51*
Ähnlich
Wicke
120081
ab € 27,75*
Ähnlich
Wicke
120083
ab € 31,36*
Ähnlich
Wicke
120077
ab € 21,23*
Ähnlich
Wicke
110008
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.