| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PL3382 Herst.-Nr.: 261.18.798 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierungsband gelb 1 VE= 6 Rollen | PL3382
Bodenmarkierungsbänder gelb 1 VE=6 Rollen Bandbreite 75 mm Rollenlänge 33 m Kleber lässt sich rückstandsfrei entfernen Weitere Informationen: | | Material: | Vinyl | Produkttyp: | Markierungsbänder | Einsatzbereich: | Innenbereich | VE/Stück: | 6 | Bandbreite mm: | 75 | Abnahmemenge: | VE = 6 Rollen | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband gelb 75mmx33m, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz, Markierungsband, Absper |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,69* | € 12,44* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 9,91* | € 14,17* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 13,97* | € 19,17* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 28,49* | € 38,09* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,56* | € 89,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|