Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0136
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0136
Artikel-Nr.:
     261-PA0136
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     80210096
EAN/GTIN:
     4250623200189
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0136

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm Nutzhöhe 1500 mm Ausführung quer Trag-/ Auflast ca. 1000/ 3000 kg
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1000
Nutzhöhe mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: HolzAufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krauth
80310103
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.