Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0132
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0132
Artikel-Nr.:
     261-PA0132
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     80210088
EAN/GTIN:
     4250623200219
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0132

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm Nutzhöhe 1200 mm Ausführung längs Trag-/ Auflast ca. 1000/ 3000 kg
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1200
Nutzhöhe mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: HolzAufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krauth
80310103
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.