Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0131
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0131
Artikel-Nr.:
     261-PA0131
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     80210095
EAN/GTIN:
     4250623200172
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm, Nutzhöhe 1200 mm | PA0131

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1000 mm Nutzhöhe 1200 mm Ausführung quer Trag-/ Auflast ca. 1000/ 3000 kg
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1000
Nutzhöhe mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: HolzAufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krauth
80310103
ab € 23,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.