| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1814 Herst.-Nr.: 3342.00.8501 EAN/GTIN: 4251142234891 |
| |
|
| | |
| RasterPlan/ABAX Sprühflaschenhalter, 1-fach Farbe: Alufarben | OA1814
RasterPlan/ABAX Sprühflaschenhalter 1-fach Farbe: Alufarben Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Werkzeughalter | Höhe mm: | 75 | Breite mm: | 76 | Tiefe mm: | 90 | Serienname: | RasterPlan / ABAX | Befestigung an: | Lochplatten | Farbe: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), lochplatte alu, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,25* | € 20,22* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,70* | € 25,09* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,67* | € 27,93* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,35* | € 34,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|