Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter, für 28 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter, für 28 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1811
RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter, für 28 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1811
Artikel-Nr.:
     261-OA1811
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.8308
EAN/GTIN:
     4251142234877
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
kappes inbusschlüsselhalter
RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter, für 28 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1811

RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter
für 28 Teile
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
390
Tiefe mm:
40
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Ausführung:
für 28 Teile
Weitere Suchbegriffe: bohrerhalter, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 36,44*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 39,12*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7801
ab € 17,01*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7808
ab € 18,81*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.8301
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.