Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 150 mm, schräges Hakenende, Farbe: Anthrazitgrau | OA1749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 150 mm, schräges Hakenende, Farbe: Anthrazitgrau | OA1749
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 150 mm, schräges Hakenende, Farbe: Anthrazitgrau | OA1749
Artikel-Nr.:
     261-OA1749
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.8708
EAN/GTIN:
     4251142235485
Suchbegriffe:
Kombihalter
kombihalter kappes
RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter, Länge: 150 mm, schräges Hakenende, Farbe: Anthrazitgrau | OA1749

RasterPlan/ABAX Doppelter Werkzeughalter
Länge: 150 mm
schräges Hakenende
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Länge mm:
150
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 16,11*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 20,89*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8701
ab € 10,86*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8501
ab € 10,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8508
ab € 10,37*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8601
ab € 10,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8608
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.