Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Werkzeughalter 3-fach, BxL 45 x 150 mm, Farbe: Alufarben | OA1736


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Werkzeughalter 3-fach, BxL 45 x 150 mm, Farbe: Alufarben | OA1736
RasterPlan/ABAX Werkzeughalter 3-fach, BxL 45 x 150 mm, Farbe: Alufarben | OA1736
Artikel-Nr.:
     261-OA1736
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.8001
EAN/GTIN:
     4251142234242
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
RasterPlan/ABAX Werkzeughalter 3-fach, BxL 45 x 150 mm, Farbe: Alufarben | OA1736

RasterPlan/ABAX Werkzeughalter 3-fach
BxL 45 x 150 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
160
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
3-fach
Weitere Suchbegriffe: haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 14,01*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,49*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 21,64*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8008
ab € 13,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7901
ab € 23,47*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7908
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.