Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Maschinenhalter, Ø 40 mm, Farbe: Alufarben | OA1728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Maschinenhalter, Ø 40 mm, Farbe: Alufarben | OA1728
RasterPlan/ABAX Maschinenhalter, Ø 40 mm, Farbe: Alufarben | OA1728
Artikel-Nr.:
     261-OA1728
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.7601
EAN/GTIN:
     4251142234167
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
RasterPlan/ABAX Maschinenhalter, Ø 40 mm, Farbe: Alufarben | OA1728

RasterPlan/ABAX Maschinenhalter
Ø 40 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Befestigung an:
Lochplatten
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Höhe mm:
60
Tiefe mm:
75
Farbe:
Aluminium
Durchmesser mm:
40
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,62*
8 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 15,49*
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 16,16*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,98*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7608
ab € 10,07*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7701
ab € 9,36*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7708
ab € 10,99*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7801
ab € 10,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7808
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.