Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 55 x 20 mm, Farbe: Alufarben | OA1722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 55 x 20 mm, Farbe: Alufarben | OA1722
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 55 x 20 mm, Farbe: Alufarben | OA1722
Artikel-Nr.:
     261-OA1722
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.7301
EAN/GTIN:
     4251142234105
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
kappes zangenhalter
zangenhalter
RasterPlan/ABAX Zangenhalter, BxT 55 x 20 mm, Farbe: Alufarben | OA1722

RasterPlan/ABAX Zangenhalter
BxT 55 x 20 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 15,72*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 18,11*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7201
ab € 5,02*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7208
ab € 10,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8801
ab € 11,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8808
ab € 11,57*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8901
ab € 11,96*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.8908
ab € 11,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7308
ab € 10,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7401
ab € 5,81*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7408
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.