Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Schräghaken, Länge: 14 / 40 mm, Farbe: Alufarben | OA1718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Schräghaken, Länge: 14 / 40 mm, Farbe: Alufarben | OA1718
RasterPlan/ABAX Schräghaken, Länge: 14 / 40 mm, Farbe: Alufarben | OA1718
Artikel-Nr.:
     261-OA1718
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.7101
EAN/GTIN:
     4251142234068
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
RasterPlan/ABAX Schräghaken, Länge: 14 / 40 mm, Farbe: Alufarben | OA1718

RasterPlan/ABAX Schräghaken
Länge: 14 / 40 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
55
Tiefe mm:
40
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schräghaken (Lochplatte), lochplatte alu, lochplatte, kappes lochplatte, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochwandlochplatte, KAPPES, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 5,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,43*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 16,15*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.7108
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.