Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Werkzeughalter, Farbe: Alufarben, Länge: 125 mm, senkrechtes Hakenende | OA1696


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Werkzeughalter, Farbe: Alufarben, Länge: 125 mm, senkrechtes Hakenende | OA1696
RasterPlan/ABAX Werkzeughalter, Farbe: Alufarben, Länge: 125 mm, senkrechtes Hakenende | OA1696
Artikel-Nr.:
     261-OA1696
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.5801
EAN/GTIN:
     4251142233849
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
RasterPlan/ABAX Werkzeughalter, Farbe: Alufarben, Länge: 125 mm, senkrechtes Hakenende | OA1696

RasterPlan/ABAX Werkzeughalter
Farbe: Alufarben
Länge: 125 mm
senkrechtes Hakenende
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
25
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Aluminium
Länge mm:
125
Weitere Suchbegriffe: haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
17
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,67*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 13,18*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,016*
€ 17,406*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,406*
€ 20,713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,606*
€ 19,761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,376*
€ 18,297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,936*
€ 17,774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,116*
€ 16,798
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,016*
€ 14,299
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5501
ab € 2,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5701
ab € 2,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5808
ab € 8,98*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5508
ab € 8,84*
Ähnlich
Kappes Systeme
3340.00.5708
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.