Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 350 l | OA1440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstkipper ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 350 l | OA1440
Selbstkipper ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 350 l | OA1440
Selbstkipper ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 350 l | OA1440
Selbstkipper ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 350 l | OA1440
Artikel-Nr.:
     261-OA1440
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6030
EAN/GTIN:
     4017976060309
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Selbstkipper ohne Ablasshahn, Fassungsvermögen 350 l | OA1440

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Fassungsvermögen 350 Liter.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
1294
Gesamtbreite mm:
731
Gesamthöhe mm:
833
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 754,06*
€ 813,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,86*
€ 828,97*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 785,47*
€ 851,75*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 794,49*
€ 855,59*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,40*
€ 977,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,74*
€ 1.163,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,77*
€ 1.155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,22*
€ 1.127,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,95*
€ 1.106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,40*
€ 1.082,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 98,61*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.