Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Weiß, | OA0994


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Weiß, | OA0994
Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Weiß, | OA0994
Artikel-Nr.:
     261-OA0994
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     631021002
EAN/GTIN:
     3495880210026
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Weiß, | OA0994

Bodenmarkierungsband für leichtes und schnelles Signalisieren
Ideal zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhallen uvm. Durch das Bodenmarkierungsband ist eine leichte und saubere Linienmarkierung sowie Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen, d.h in trockener Umgebung möglich. Desweiteren ist das Bodenmarkierungsband schnell zu verkleben und leicht wieder zu entfernen, selbstklebend und sehr strapazierfähig.
Version Standard bedeutet: Stärke 0,15 mm und Rollenlänge 33 m

50 mm Breite und Farbe Weiß

Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
50
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Produkttyp:
Markierungsbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 21,12*
€ 34,99*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,46*
€ 36,97*
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 41,99*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 29,14*
€ 42,05*
4 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,97728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10777
ab € 9,69*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10769
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10771
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10779
ab € 9,76*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10773
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10775
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 116,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.