Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Gelb/Schwarz | OA0993


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Gelb/Schwarz | OA0993
Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Gelb/Schwarz | OA0993
Artikel-Nr.:
     261-OA0993
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     631022902
EAN/GTIN:
     3495880229028
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband Standard, 0,15 mm Stärke und 50 mm Breite, Farbe Gelb/Schwarz | OA0993

Bodenmarkierungsband für leichtes und schnelles Signalisieren
Ideal zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhallen uvm. Durch das Bodenmarkierungsband ist eine leichte und saubere Linienmarkierung sowie Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen, d.h in trockener Umgebung möglich. Desweiteren ist das Bodenmarkierungsband schnell zu verkleben und leicht wieder zu entfernen, selbstklebend und sehr strapazierfähig.
Version Standard bedeutet: Stärke 0,15 mm und Rollenlänge 33 m

50 mm Breite und Farbe Gelb/Schwarz

Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
50
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Produkttyp:
Markierungsbänder
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 37,89*
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 43,06*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 29,32*
€ 43,13*
4 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 44,03*
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 27,74*
€ 45,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,98061* pro Meter)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10777
ab € 9,73*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10769
ab € 9,70*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10779
ab € 9,74*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10773
ab € 9,75*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10775
ab € 9,73*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,77*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10781
ab € 18,46*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 117,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.