Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand-System, das Universelle, Wandelement mit Acrylglas Füllung, HxB 2200 x 500 (480) mm | MS0162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand-System, das Universelle, Wandelement mit Acrylglas Füllung, HxB 2200 x 500 (480) mm | MS0162
Trennwand-System, das Universelle, Wandelement mit Acrylglas Füllung, HxB 2200 x 500 (480) mm | MS0162
Artikel-Nr.:
     261-MS0162
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     9205/2
EAN/GTIN:
     4260214930852
Suchbegriffe:
Fertigraum Glaswand
Fertigraum Glaswand-Element
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Trennwand-System, das Universelle, Wandelement mit Acrylglas Füllung, HxB 2200 x 500 (480) mm | MS0162

Trennwand-System, das Universelle
Wandelement mit Acrylglas Füllung
Gesamthöhe: 2200 mm
Systemmaß: 500 mm, Breite: 480 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lackiert (Bitte RAL-Farbe angeben)
Einsatzzweck:
Raumteiler
Elementtyp:
Wandelement
Füllung:
Acrylglas
Höhe mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
480
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
500
Einsatzgebiet:
Betrieb
Weitere Suchbegriffe: fertigraum glaswand, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,56*
€ 263,46*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,58*
€ 430,96*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,45*
€ 511,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,79*
€ 487,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,58*
€ 432,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9260
ab € 48,84*
Zubehör
k.A.
9270
ab € 31,80*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 49,80*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226 RAL 7037
ab € 85,26*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204 RAL 7037
ab € 55,53*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206 RAL 7037
ab € 61,52*
Zubehör
TTS
9266
ab € 50,20*
Zubehör
TTS
9268
ab € 50,34*
Zubehör
TTS
9263
ab € 65,05*
Zubehör
TTS
9261
ab € 64,64*
Zubehör
TTS
9262
ab € 64,73*
Zubehör
TTS
9269
ab € 62,00*
Zubehör
TTS
9264
ab € 94,52*
Zubehör
TTS
9216/2
ab € 172,07*
Zubehör
TTS
9226/2
ab € 214,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.