Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Spanplatte Füllung, HxB 750 x 1000 (980) mm | MS0153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Spanplatte Füllung, HxB 750 x 1000 (980) mm | MS0153
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Spanplatte Füllung, HxB 750 x 1000 (980) mm | MS0153
Artikel-Nr.:
     261-MS0153
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     9216/5
EAN/GTIN:
     4260214930784
Suchbegriffe:
Fertigraum Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
fertigraum aufsatzelement
Trennwand-System das Universelle, Aufsatzelement, mit Spanplatte Füllung, HxB 750 x 1000 (980) mm | MS0153

Trennwand-System, das Universelle
Aufsatzelement mit Spanplatte Füllung
Gesamthöhe: 750 mm
Systemmaß: 1000 mm, Breite: 980 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lackiert (Bitte RAL-Farbe angeben)
Einsatzzweck:
Raumteiler
Elementtyp:
Wandelement
Füllung:
Spanplatte
Höhe mm:
750
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
980
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
1000
Einsatzgebiet:
Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 138,50*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,52*
€ 211,41*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226 RAL 7037
ab € 86,42*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204 RAL 7037
ab € 43,04*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206 RAL 7037
ab € 58,95*
Ähnlich
TTS
9216/2
ab € 173,12*
Ähnlich
TTS
9226/2
ab € 215,40*
Ähnlich
TTS
9204/2
ab € 108,31*
Ähnlich
TTS
9206/2
ab € 125,54*
Ähnlich
TTS
9216
ab € 80,02*
Ähnlich
TTS
9226/5
ab € 129,32*
Ähnlich
TTS
9204/5
ab € 82,21*
Ähnlich
TTS
9206/5
ab € 88,04*
Ähnlich
TTS
9216/3
ab € 150,36*
Ähnlich
TTS
9226/3
ab € 177,98*
Ähnlich
TTS
9204/3
ab € 111,11*
Ähnlich
TTS
9206/3
ab € 123,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.