Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1724


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel E < 10 nJoule, silber, 508 x 609 mm, 100 Stück
ESD HIGHSHIELD Abschirmbeutel E < 10 nJoule, silber, 508 x 609 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     261-LH1724
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3310.HS.2024.A
EAN/GTIN:
     4052339008581
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD Highshield Beutel / Typ A | LH1724

ESD Abschirmbeutel Typ Metal-In.
Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder.
Außenlayer - ableitfähiges Polyester.
Innenlayer - ableitfähiges Polyäthylen.
Metallisierung - Aluminiumbedampfung.
Verschweißbar.
Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol.
Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10^8 - 10^9 Ohm (Innen- und Außenlayer).
Produktionsdatum "MMYYYY" in Schweißnaht eingeprägt.
Jede VPE eingeschweißt in einem Highshieldbeutel.
Elektrostatische Abschirmung gegen Entladungen: E < 25 nJoule
Weitere Informationen:
Produkttyp:
ESD-Abschirmbeutel
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
508
VE/Stück:
100
Länge mm:
609
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 508x609mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig, Werktisch leitfähig, Leitfähiger Hobeltisch, Leitfähiger Werktisch, Werkbank leitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 3,79*
ab € 80,76*
€ 103,64*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 141,98*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,98*
€ 168,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 140,00*
€ 166,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 130,60*
€ 155,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 124,44*
€ 148,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 111,83*
€ 133,08
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,1183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 4,40*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,30*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 6,40*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,47*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 9,05*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,42*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,71*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,36*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,50*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,61*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 37,62*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 22,35*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,28*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,70*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.