Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Metallgliederband, schwarz / 10 mm DK, verstellbar | LH1426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Metallgliederband antiallergenic, Typ Speidel, ESD, 10 mm, schwarz
Warmbier Metallgliederband antiallergenic, Typ Speidel, ESD, 10 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     261-LH1426
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2052.750.5.10
EAN/GTIN:
     4052339001988
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
ESD-Metallgliederband, schwarz / 10 mm DK, verstellbar | LH1426

ESD-Metallgliederband Das qualitativ hochwertige ESD-Metallgliederband ist einfach in der Handhabung und allergikergeeignet. Die Außenseite besteht aus einer isolierenden Epoxidharzbeschichtung.
  • Farbe: Schwarz
  • Typischer Widerstand: Innenseite: R < 1 x 10^3 Ohm Außenseite: R > 1 x 10^9 Ohm
  • Antiallergisch
  • Außenseite epoxidharzbeschichtet
Weitere Informationen:
Leitfähig:
Leitfähig
Material:
Metall
Produkttyp:
Handgelenkband
Farbe:
schwarz
Verkaufseinheit:
Stück
Weitere Suchbegriffe: anti static band, leitfähiges Armband, Esd Metallarmband, Metallgliederband, Handgelenkband, Handgelenk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,93*
€ 15,70*
5 Tage
50
€ 3,79*
ab € 13,72*
€ 19,63*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 29,51*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
2052.750.5.3
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.