Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter stapelschonend Entleeren, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter stapelschonend Entleeren, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2601
Kippbehälter stapelschonend Entleeren, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2601
Kippbehälter stapelschonend Entleeren, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2601
Artikel-Nr.:
     261-KM2601
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     EXPO 300 orange
EAN/GTIN:
     4052462026841
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter stapelschonend Entleeren, Inhalt 0,30 m³, gelborange RAL 2000 | KM2601

Kippbehälter mit stapelschonender Entleerung
Außenmaße LxBxH: 1260 x 770 x 835 mm
Inhalt: 0,30 m³
Traglast: 750 kg
gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
835
Breite mm:
770
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
750
Länge mm:
1260
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
0.3
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kipp behälter, kippbehälter 300l, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,76*
€ 555,23*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,73*
€ 559,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,21*
€ 568,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,84*
€ 573,18*
Lager 261
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,06*
€ 743,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,33*
€ 884,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,81*
€ 876,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,23*
€ 849,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,95*
€ 830,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,06*
€ 803,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
ö + w bis 0,9 mn
ab € 75,71*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 176,59*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,65*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,66*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 174,89*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,35*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,77*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,21*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,52*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 288,94*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 366,68*
Zubehör
Widex Selection
Rollensatz 450kg
ab € 221,12*
Zubehör
Bauer
EXPO 1000
ab € 113,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.