Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter, Inhalt 1,00 m³, Orange RAL 2000 | KM1732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter, Inhalt 1,00 m³, Orange RAL 2000 | KM1732
Spänebehälter, Inhalt 1,00 m³, Orange RAL 2000 | KM1732
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM1732
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SGU100
EAN/GTIN:
     4052462025202
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter
Spänebehälter, Inhalt 1,00 m³, Orange RAL 2000 | KM1732

Spänebehälter
Inhalt 1,00 m³
Außenmaße LxBxH 1640x1280x780 mm
Traglast 1500 kg
gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spänebehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
780
Breite mm:
1280
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1500
Länge mm:
1640
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
1
Weitere Suchbegriffe: Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.600,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,40*
€ 2.168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,75*
€ 2.144,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,76*
€ 2.027,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,37*
€ 1.961,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,17*
€ 1.904,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 909,01*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-1
ab € 707,52*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-3
ab € 703,34*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-1
ab € 858,27*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-3
ab € 865,55*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-7
ab € 1.223,13*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 980,48*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-3
ab € 983,11*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.566,97*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.174,61*
Ähnlich
Eurokraft
791523
ab € 1.657,81*
Ähnlich
Eurokraft
791527
ab € 1.322,56*
Ähnlich
Bauer Südlohn
SGU30
ab € 1.201,23*
Ähnlich
Bauer Südlohn
SGU150
ab € 1.792,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.