Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlaufrost 2000 x 1000 mm | KB5908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzlaufrost 2000 x 1000 mm | KB5908
Holzlaufrost 2000 x 1000 mm | KB5908
Holzlaufrost 2000 x 1000 mm | KB5908
Holzlaufrost 2000 x 1000 mm | KB5908
Holzlaufrost 2000 x 1000 mm | KB5908
Artikel-Nr.:
     261-KB5908
Hersteller:
     Geggus
Herst.-Nr.:
     Transfloor AM Bison
EAN/GTIN:
     4047482057111
Suchbegriffe:
Bodenrost
Industrierost
bodenrost holz
bodenrost
Holzlaufrost 2000 x 1000 mm | KB5908

Holzlaufrost 2000 x 1000 mm
Höhe 35 mm
Frei auslegbar, zur Bodenreinigung aufrollbar
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Buche Natur
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
35
Ausführung:
Maßzuschnitt
Ölbeständig:
Ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
35
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Hoch
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
2000
Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil, Holz, Rost, Laufrost
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,75*
€ 316,77*
€ 4,95*
ab € 317,39*
€ 377,35*
Frei Haus
ab € 384,92*
€ 455,19*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geggus
52110
ab € 199,71*
Ähnlich
Geggus
52100
ab € 170,51*
Ähnlich
Geggus
52105
ab € 227,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.