Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundspiegel Nenn D 500 mm Max.Spiegelabstand 5 m | FS1013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundspiegel Nenn D 500 mm Max.Spiegelabstand 5 m | FS1013
Rundspiegel Nenn D 500 mm Max.Spiegelabstand 5 m | FS1013
Artikel-Nr.:
     261-FS1013
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     247.14.455
EAN/GTIN:
     4055381216010
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Rundspiegel Nenn D 500 mm Max.Spiegelabstand 5 m | FS1013

Rundspiegel
für Innen- und geschützten Außenbereich
Material: Acrylglas
Spiegel-Ø 500 mm
Max. Abstand 5 m
inkl. Wandhalterung
Wandabstand ca. 250 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Innenbereich/Außenbereich
Form:
Rund
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Verkaufseinheit:
VE
Max. Spiegelabstand m:
5
Breite/Durchmesser mm:
500
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 92,54*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,50*
€ 107,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 119,30*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,97*
€ 124,74*
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 124,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.