Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BZ5020 Herst.-Nr.: 551000 EAN/GTIN: 4005546504926 |
| |
|
| | |
| Standfester Tischständer aus Metall mit 30 farbig sortierten Klarsichttafeln und Beschriftungsreitern | BZ5020
In vielen Arbeitsbereichen sorgen Tischständer dafür, dass notwendige Informationen jederzeit griff- und lesebereit sind. Das Komplettset beinhaltet einen standfesten Tischständer sowie 30 farbige DIN A4 Hochformat-Sichttafeln inklusive Beschriftungsreiter und Etiketten für die direkte Informationsbereitstellung am Arbeitsplatz.
Der Tischständer ist aus lichtgrauem Stahlblech gefertigt. Die Aufnahme der Sichttafeln erfolgt über die integrierten Haltenasen. Der Dokumententräger kann bis zu 30 Sichttafeln aufnehmen.
Die 30 mitgelieferten Sichttafeln sind aus matten und reflexarmen Polypropylenfolien gefertigt. Die Sichttafeln sind farbig sortiert - je 5 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, blau - für eine visuelle Inhaltsunterscheidung. Die Folie ist dokumentenecht und scannertauglich und mit einer oberseitigen Öffnung für den Papiereinschub ausgestattet. Somit ist eine gute Lesbarkeit gegeben. Geschützt werden die Sichtfolien durch eine allseitige Kunststoffumrandung.
Die mitgelieferten Beschriftungsreiter werden an die Kunststoffumrandung der Sichttafeln geklippt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tischelement | Format: | DIN A4 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | je 5 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, blau | Tafelanzahl: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer durable, Sichttafel Tischständer, Klarsichttafel, Sichttafel Halter, Tischständer für Sichttafel, Bodenständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Kassenständer für Sichttafel, Sichttafel Ständer, Sichttafelhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,81* | € 140,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 109,76* | € 141,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 110,92* | € 143,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,49* | € 143,30* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,14* | € 188,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|