Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tickethalter magnetisch HxB 54 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück | BR3674


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tickethalter magnetisch HxB 54 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück | BR3674
Tickethalter magnetisch HxB 54 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück | BR3674
Artikel-Nr.:
     261-BR3674
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     51 712
EAN/GTIN:
     4250432946070
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Tickethalter magnetisch HxB 54 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück | BR3674

Tickethalter magnetisch HxB 54 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück Mit Klarsichtfolie
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Produkttyp:
Tickethalter
Befestigung:
Magnetisch
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
100
Breite mm:
100
Höhe mm:
54
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, etikettenhalter magnetisch, beschriftungsfenster, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haas
51 710
ab € 101,19*
Ähnlich
Haas
51 716
ab € 93,22*
Ähnlich
Haas
51 713
ab € 95,77*
Ähnlich
Haas
51 711
ab € 110,52*
Ähnlich
Haas
51 717
ab € 97,09*
Ähnlich
Haas
51 714
ab € 104,25*
Ähnlich
Haas
51 718
ab € 136,80*
Ähnlich
Haas
51 715
ab € 149,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.