Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tickethalter selbstklebend HxB 24 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück | BR3663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tickethalter selbstklebend HxB 24 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück | BR3663
Tickethalter selbstklebend HxB 24 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück | BR3663
Artikel-Nr.:
     261-BR3663
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     51 701
EAN/GTIN:
     4250432944526
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Tickethalter selbstklebend HxB 24 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück | BR3663

Tickethalter selbstklebend HxB 24 x 100 mm, 1 VE = 100 Stück Mit Klarsichtfolie
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Produkttyp:
Tickethalter
Befestigung:
Selbstklebend
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
100
Breite mm:
100
Höhe mm:
24
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haas
51 707
ab € 69,58*
Ähnlich
Haas
51 704
ab € 77,79*
Ähnlich
Haas
51 702
ab € 94,09*
Ähnlich
Haas
51 708
ab € 72,82*
Ähnlich
Haas
51 705
ab € 83,59*
Ähnlich
Haas
51 703
ab € 108,82*
Ähnlich
Haas
51 709
ab € 83,72*
Ähnlich
Haas
51 706
ab € 89,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.