| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BR3651 Herst.-Nr.: 51 651 EAN/GTIN: 4250432990615 |
| |
|
| | |
| Selbstklebe-Etikettenrahmen HxB 15 x 80 mm, 1 VE=100 Stück | BR3651
Selbstklebe-Etikettenrahmen HxB 15 x 80 mm, 1 VE=100 Stück Rückseite selbstklebend Mit Papiereinlage und Klarsichtfolie Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Produkttyp: | Selbstklebe Etikettenrahmen | Befestigung: | Selbstklebend | Verkaufseinheit: | VE | VE/Stück: | 100 | Breite mm: | 80 | Höhe mm: | 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, etikettenträger 15 x 80 mm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| | |
| |