Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeln DIN A4 Hochformat, 1 VE = 10 Stück in je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, blau aus Polypropylen | AC4215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafeln DIN A4 Hochformat, 1 VE = 10 Stück in je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, blau aus Polypropylen | AC4215
Sichttafeln DIN A4 Hochformat, 1 VE = 10 Stück in je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, blau aus Polypropylen | AC4215
106.jpg
Artikel-Nr.:
     261-AC4215
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     AC4215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafeln DIN A4 Hochformat, 1 VE = 10 Stück in je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, blau aus Polypropylen | AC4215

Die DIN A4 Hochformat-Sichttafeln für Wandhalter oder Tischständer sind aus matten und reflexarmen Polypropylenfolien gefertigt. Die Folie ist dokumentenecht und scannertauglich - für eine gute Lesbarkeit Ihrer Dokumente - und mit einer oberseitigern Öffnung für den Papiereinschub ausgestattet.

Somit können wichtige Informationen oder Arbeitsanweisungen direkt am Arbeitsplatz oder an hoch frequentieren Verkehrsbereichen angebracht werden.

Die Sichtafeln verfügen über eine Haltenut zur Aufnahme in den Haltenasen der optionalen Trägersysteme. Geschützt werden die Sichtafeln durch einen umlaufenden Kunststoffrahmen.

Eine Lieferung enthält 10 Sichtafeln in je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün, blau
Ausführung:
Tisch-/Wandelement
Format:
DIN A4
Tafelanzahl:
10
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln 10 stück a4 schwarz, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Klarsichthüllen, Drehzapfentafeln, Sichttafeln, Informationstafel, Information, Informationshüllen, Info
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,236*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,526*
€ 68,456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,656*
€ 67,421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,796*
€ 65,207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,406*
€ 63,553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,266*
€ 58,627
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,236*
€ 50,261
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
AC4214
ab € 71,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.