Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Leiste LxBxH 500 x 22 x 55 mm | AC4210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumenten-Leiste LxBxH 500 x 22 x 55 mm | AC4210
Dokumenten-Leiste LxBxH 500 x 22 x 55 mm | AC4210
Artikel-Nr.:
     261-AC4210
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     AC4210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelbank
Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Werkbank fahrbar
Dokumenten-Leiste LxBxH 500 x 22 x 55 mm | AC4210

Die Dokumenten-Leiste ist eine einfache und saubere Lösung zum Planen und Organisieren von Zeichnungen, Plänen, Postern, Großfotos, Zetteln und Papieren. Die Schiene hält bis zu 10 Blatt (Übereinander) DIN A4 Papier mittels Kugeln aus Spezialglas. Mit einem Handgriff schieben Sie Ihre Notizen einfach unter die Schiene und mit einem Griff nach vorne sind die Papiere wieder frei. Die Dokumenten-Leiste hat zwei unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten, sie kann geklebt oder z.B. mittels der Befestigungs-Löcher an Wänden verschraubt werden.

Die Dokumenten-Leiste hat eine Länge von 500 mm, eine Breite von 23 mm und eine Höhe von 55 mm. Die Schiene ist aus eloxierten, silberfarbenen Aluprofil. Sie kann an Quertraversen, Werkzeug-Lochplatten, -Schlitzplatten, GerätebrÜcken oder auch an Wänden befestigt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Alu-Natur
Produkttyp:
Dokumenten-Leiste
Serienname:
Serienneutral
Befestigung an:
Verschraubung
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
AC4211
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.