Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standkonsole für Greifbehälter, BxTxH = 90 x x 149 mm | AAK4251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standkonsole für Greifbehälter, BxTxH = 90 x x 149 mm | AAK4251
Standkonsole für Greifbehälter, BxTxH = 90 x x 149 mm | AAK4251
Artikel-Nr.:
     261-AAK4251
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     AAK4251
EAN/GTIN:
     4064577267453
Suchbegriffe:
Greifbehälter
Boxenträgerelement
Boxenträger
Boxenträgerschiene
Standkonsole für Greifbehälter, BxTxH = 90 x x 149 mm | AAK4251

Mit der Standkonsole können Sie Ihre Greifbehälter direkt auf der Tisch- und Werkbankplatte positionieren. Somit werden die Kleinteile in Greifnähe bereitgestellt und die Zugriffszeiten verkürzt. Die Konsole dient zur Aufnahme von Greifbehältern neben- und bis zu 5 Stück übereinander. Durch die Schrägstellung der Greifbehälter haben Ihre Mitarbeiter einen schnellen ergonomischen Zugriff, sowie einen besseren Überblick auf die Kleinteile.

Die Standkonsole ist optional verschraub- und in der Tiefe einstellbar. Sie ist für 1 x mm breiten Greifbehälter geeignet.

Die maximale Stapelbelastung der Standkonsole beträgt 50 kg.

Die Standkonsole hat eine Breite und Tiefe von mm und eine Höhe von 149 mm. Sie ist aus Stahl gefertigt und in lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Greifbehälter-Standkonsole
Höhe mm:
149
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
90
Tiefe mm:
135
Tragkraft kg:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch Rexroth
AAK4252
ab € 92,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.