Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Füßstütze Stellfläche 45 x 35,3 cm | AA4051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomische Füßstütze Stellfläche 45 x 35,3 cm | AA4051
Ergonomische Füßstütze Stellfläche 45 x 35,3 cm | AA4051
Artikel-Nr.:
     261-AA4051
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     AA4051
EAN/GTIN:
     4064577161768
Suchbegriffe:
Fußstütze
Fußablage
Fußstütze Schreibtisch
Fußstütze Büro
Ergonomische Füßstütze Stellfläche 45 x 35,3 cm | AA4051

Ergonomische Füßstütze
?Stellfläche: 45 x 35,3 cm
Höhe: vorne 5,5 bis 6,5 cm / hinten 9,1 bis 13,8 cm
Neigungswinkel: 6 Neigungen möglich
Material: aus bruchsicherem Kunststoff
Farbe: schwarz / silber
Weitere Informationen:
Material:
Alu-Profil
Farbe:
Schwarz/silber
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Serienname:
ALU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.