Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4014855025268, Klingspor Schleifklotz 100x70x25/K.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-998478
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     4014855025268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4014855025268, Schleifklotz 100x70x25/K.60, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Länge:
70 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
25 mm
Marke:
KLINGSPOR
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6387*
€ 0,8287*
2 Tage
227
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,87*
1 Tag
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 0,93*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 0,96*
Lager 260
294
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.