Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4014855013401, Klingspor Schleifband Zk. CS411X 75x2000mm K 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-998356
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     4014855013401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
gewebeschleifbänder 75x2000 mm körn...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4014855013401, Schleifband Zk. CS411X 75x2000mm K 60, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
60
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, SCHLEIFBAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.