Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4013349528438, Osborn Honbürste Novoflex-B 35 mm SC 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-998296
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013349528438
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Lochbürste
Zylinderbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4013349528438, Honbürste Novoflex-B 35 mm SC 180, Fabrikat: Osborn
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
38 mm
für Bohrungs-Ø:
35 mm
Arbeitsbreite:
70 mm
Schaft-Ø:
5,7 mm
Marke:
osborn
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 6,90*
ab € 21,19*
€ 28,33*
6 Tage
20
€ 4,79*
ab € 21,33*
€ 28,36*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 22,26*
€ 29,64*
4 Tage
24
€ 4,30*
ab € 22,55*
€ 30,48*
Lager 260
24
€ 4,95*
ab € 28,84*
€ 37,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9808036512
ab € 25,34*
Ähnlich
Osborn
9828036308
ab € 19,57*
Ähnlich
Osborn
9818036309
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.