Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4013349528155, Osborn Honbürste Novoflex-B 16 mm SC 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-998277
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013349528155
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Lochbürste
Zylinderbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4013349528155, Honbürste Novoflex-B 16 mm SC 120, Fabrikat: Osborn
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
18 mm
für Bohrungs-Ø:
16 mm
Arbeitsbreite:
60 mm
Schaft-Ø:
4,6 mm
Marke:
osborn
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 22,68*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 16,07*
€ 22,72*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 23,44*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 16,75*
€ 23,61*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9808036512
ab € 25,34*
Ähnlich
Osborn
9818036320
ab € 16,13*
Ähnlich
Osborn
9818036322
ab € 15,97*
Ähnlich
Osborn
9828036308
ab € 19,57*
Ähnlich
Osborn
9818036309
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.