Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4013349528001, Osborn Honbürste Novoflex-B 10 mm SC 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-998275
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013349528001
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4013349528001, Honbürste Novoflex-B 10 mm SC 120, Fabrikat: Osborn
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
11 mm
für Bohrungs-Ø:
10 mm
Arbeitsbreite:
60 mm
Schaft-Ø:
3,7 mm
Marke:
osborn
Weitere Suchbegriffe: Schaftrundbürste, Schleifbürste, lochbürste osborn, lochbürste, rohrbürste 60mm, Hon-Bürste, HONBÜRSTE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 14,11*
€ 18,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,09*
€ 18,89*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 19,74*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,83*
€ 19,78*
Lager 260
15
1
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9828036308
ab € 19,53*
Ähnlich
Osborn
9818036309
ab € 13,62*
Ähnlich
Osborn
9818036310
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.